大阪魂
ニッケルタンシ+-ナベC63X80X1
長方形角座組込です。
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
1.1
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法dk(Φmm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509889
3X6 -3
オープン
¥
12,098
¥
13,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください