大阪魂
ニッケル タンシ+-ナベ SK8X1.2
スパック+正方形角座(線押さえ 対角方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
6.9
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
8
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13509925
SK8X1.2 4X 8 (0)
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください