曜日別特売
6X40 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510205

 

6X40 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510205
6X40 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510205
6X40 クロニッケル(+)トラスP=2 大阪魂 13510205

クロニッケル(+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
十字穴番号3
内容量1個注文コード13510205品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,387
販売価格(税別)
10,352
長さ(mm)
40
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.1
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする