大阪魂
グリン3Wタンシ+-ナベSH5.8X1
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1.1
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13530399
3X7 0
7
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530408
3X8 0
8
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください