HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現
8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要
ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能
ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属
仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メスStarTech.com税込¥14,278¥12,980