傘立て

傘立て 永井興産

濡れた傘も、これ1台でスッキリ収納
スチールフレームのみで構成されており
通気性がよく、傘を乾かしやすい
機能性を追求したシンプルなデザイン。
仕切りがあることで、傘同士が重ならず出し入れがスムーズに。
受け皿は取り外しが出来るので
汚れが気になったときにすぐにお手入れが可能。
雨傘や日傘、折り畳み傘までが収納できる大容量収納なので
オフィスや店舗はもちろん、ファミリーにもおすすめです。
スリムな9マスタイプと
ワイドな15マスタイプの2サイズ展開。
高さと奥行きが同じなので並べて使うことも可能です。
・受け皿取り外し可能
・組立商品

用途傘立て・アンブレラスタンド・かさ立て・収納・店舗・什器・玄関・傘置き場・エントランス・ファミリー・事務所・家庭用・業務用 仕様組立商品/受け皿取り外し可能 材質金属(鋼)・ポリプロピレン 高さ(mm)430 奥行(mm)295 塗装粉体塗装 テイストモダン.インダストリアル.ミッドセンチュリー.和風.店舗.オフィス家具
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
収納本数(本)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13136238 NK-7210 1セット(1台) 270 1.3 ホワイト NK-7210WH-1 最大9
8,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136247 NK-7210 1セット(1台) 270 1.3 ブラック NK-7210BK-1 最大9
8,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136256 NK-7210 1セット(5台) 270 1.3 ホワイト NK-7210WH-5 最大9
41,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136265 NK-7210 1セット(5台) 270 1.3 ブラック NK-7210BK-5 最大9
41,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136281 NK-7220 1セット(1台) 480 2 ホワイト NK-7220WH-1 最大15
9,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136290 NK-7220 1セット(1台) 480 2 ブラック NK-7220BK-1 最大15
9,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136299 NK-7220 1セット(5台) 480 2 ホワイト NK-7220WH-5 最大15
46,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13136308 NK-7220 1セット(5台) 480 2 ブラック NK-7220BK-5 最大15
46,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする