ボトルスタンド 大容量 水切りラック コップスタンド W32×D12×H17cm 2Lサイズ対応 スリム 水切りスタンド
洗い終わった後のボトルや、ふたをまとめて収納できるボトル乾燥スタンドです。
上段はボトルを置きやすく、倒れにくい斜め掛けデザイン。下段にはふたなどを置いて、一緒に乾かせます。
シンク周りに置きやすいスリム設計ながら、大容量で500mlボトルを4本収納できます。
置き場所に困りがちな2Lサイズのジャグボトルが、2個までスッキリ収納可能。限られたスペースを有効活用できます。
背面に補助バーがついた設計で、70cmサイズの子ども用カップも立てて収納可能。タンブラーなどの乾燥にも便利です。
水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビにくいコーティングで、衛生的かつ長く使える設計になっています。
なくしがちなパッキンもしっかり乾燥できる、便利なフックが4個付属しています。
すのこ兼用の水受けトレーは取り外し可能で、お手入れも簡単です。
取り外しできる滑り止めが8個付属しているので、ボトルに合わせて自由に設置可能。滑りにくく傷つきにくいだけでなく、しっかりと安定して置けます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【収納可能サイズ】2Lまでの水筒、マグボトル、タンブラー、マグカップ ※ボトルの形状によっては収納できない場合があります。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、ミニフック×4、滑り止めパーツ×8
材質スチール(PEコーティング)、PP、シリコン
質量(kg)約0.5
色ホワイト
耐荷重スタンド部総荷重:約2kg、フック:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約120×約170
内容量1個