Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止

Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム Google Pixel 9 Pro Fold レンズカバー カメラ保護 ガラスフィルム 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 エレコム

カメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容カメラレンズガラス×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種Google Pixel 9 Pro Fold 特性ガラス、指紋防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13137105 PM-P244FLLG
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする