らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me

らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 スタンド機能付 ミラー付 &me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のフィンガーストラップが付属した、手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するフィンガーストラップが付属しています。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革 対応機種らくらくスマートフォン (F-53E) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PM-F244PLFJM2PN 13137035
PM-F244PLFJM2PN 13137035
13137035 PM-F244PLFJM2PN ピンク
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
PM-F244PLFJM2WH 13137051
PM-F244PLFJM2WH 13137051
13137051 PM-F244PLFJM2WH ホワイト
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする