らくらくスマートフォン F-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 極み設計

らくらくスマートフォン F-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコム らくらくスマートフォン F-53E ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコム

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) クリア 対応機種らくらくスマートフォン (F-53E) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13137096 PM-F244UCTCR
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする