曜日別特売
モノタロウ

シリコンオイル

シリコンオイル - モノタロウシリコンオイル - モノタロウシリコンオイル - モノタロウシリコンオイル - モノタロウ
(4件のレビュー)

汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。

用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※火気厳禁 ※本来の用途以外には使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
比重
引火点(℃)
揮発分
動粘度(mm2/s)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13674179-1缶(1kg)0.96(g/m3)281<5%50
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13674188-1缶(16kg)0.96(g/m3)281<5%50
29,980
32,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13674197-1缶(1kg)0.963(g/m3)330<2.5%100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13674206-1缶(16kg)0.963(g/m3)330<2.5%100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13674179
2026-01-20
用途: 釣り具のメンテナンス

釣り竿の掃除後にコーティングにスプレーを使ってましたが無駄が多いし飛び散ります。
PEラインのコーティングも同様です。
飛び散らず浸透性も良いのでおすすめです。

2026-02-06
用途: 各機材の潤滑と艶出し
タナカエンヂニアリング製造業

手持ちの容器に入れ替えて使う際、1リットル缶なのに一斗缶と同じ注ぎ口はセンスなさすぎでは?せめて小径のスクリューキャップ式にして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 13674179
2025-10-09
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

使い心地抜群。無難。リピートする。安価でたくさん使えるためおすすめ。

対象商品 : 13674179
2026-01-05
用途: 艶だし、潤滑油
ワイドガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

艶出し、潤滑油補給、錆び止め作業、に使いました。作業しやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする