星和電機(SEIWA)
金属製ケーブルコネクタEMC
材質
本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、シールドリング上下:真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(スリーブ)
ゴム:ニトリルゴム
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164789
SCE-M16
5~10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164798
SCE-M20
10~14
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164807
SCE-M25
14~18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164816
SCE-M32
18~21
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください