星和電機(SEIWA)
金属製ケーブルコネクタ
材質
本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、爪:ポリアミド
使用温度範囲(℃)
-40~+105
材質(パッキング)
ニトリルゴム
材質(スリーブ)
ニトリルゴム
Oリング
エチレンプロピレンゴム
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164701
SCBR-G01405
1箱(20個)
2~5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164710
SCBR-G03808
1箱(20個)
4~8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164719
SCBR-G01212
1箱(20個)
6~12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164728
SCBR-G01214
1箱(20個)
10~14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164737
SCBR-G03418
1箱(20個)
13~18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164746
SCBR-G10025
1箱(10個)
18~25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164755
SCBR-G11432
1箱(10個)
22~32
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164771
SCBR-G11238
1箱(6個)
32~38
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13164780
SCBR-G20044
1箱(6個)
37~44
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください