非常用段ボールベッド 専用マット/快眠補助ドーム付き

非常用段ボールベッド 専用マット/快眠補助ドーム付き ユーザー 非常用段ボールベッド 専用マット/快眠補助ドーム付き ユーザー 非常用段ボールベッド 専用マット/快眠補助ドーム付き ユーザー 非常用段ボールベッド 専用マット/快眠補助ドーム付き ユーザー 非常用段ボールベッド 専用マット/快眠補助ドーム付き ユーザー 非常用段ボールベッド 専用マット/快眠補助ドーム付き ユーザー

テープ不要でかんたん組み立てできる非常用段ボールベッド
間仕切り、専用マット、快眠補助ドーム付き
ワンタッチでお手軽に設営可能
組み立て説明書付きで、約15分で設置可能

用途非常用ベッドとして。防災グッズ 防災用品 避難所 ダンボールベッド 車載 防災 避難所 寝具 マットレス 防災セット 寝袋 簡易ベッド 材質段ボール、発泡ポリエチレン、PPフィルム 質量(kg)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)65×190×90、(保管時)91×60.5×32.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13164405 U-Q914
オープン
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする