洗えるジロンウール ニューマイヤー毛布
世界でも名高い希少な原毛ジロンウールを使用したウール毛布
贅沢な肌さわりでチクチクしにくい
保温力が長時間持続するから寒い冬も快適
化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工
暖房器具がなくても寝床内ポカポカ
用途毛布、掛ふとんとして。日本製 泉大津製 毛布 快眠 ウール 寝具 遠赤外線 保温 温活 防寒 シングル
材質毛羽部分:毛100%
質量(kg)1.6
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(cm)140×200
内容量1枚