綿マイヤー毛布 無着色 天然繊維
肌触りが良く、吸水性も抜群の天然繊維毛布
高品質のナチュラルファイバーで織り上げ
風合いを損なわない無着色
用途毛布、掛ふとんとして。日本製 泉大津製 毛布 快眠 寝具 遠赤外線 保温 温活 防寒 シングル
材質毛羽部分:綿100%、地糸:ポリエステル100%
質量(kg)1.4
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(cm)140×200
内容量1枚
肌触りが良く、吸水性も抜群の天然繊維毛布
高品質のナチュラルファイバーで織り上げ
風合いを損なわない無着色