洗えるメリノウール 敷パッド
天然ウール使用で滑らかな肌触りの敷パッド
ゴムバンド付きで敷ふとん・マットレスの両方に対応
保温力が長時間持続するから寒い冬も快適
身体の芯から暖まる遠赤外線効果
化石サンゴのミネラルを毛布に吸着させ、マイナスイオン効果を発生させるCRP加工
暖房器具がなくても寝床内ポカポカ
ご家庭でお洗濯が可能
用途敷パッドとして。日本製 泉大津製 ウール 寝具 遠赤外線 吸湿 保温 温活 防寒 シングル
材質毛羽部分:毛100%、裏地:ポリエステル65%/綿35%、詰め物:ポリエステル100%
質量(kg)2.45
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(cm)100×205
内容量1枚