GI-AIR ポンプ式ネックピロー/ナイトグレイ/-

GI-AIR ポンプ式ネックピロー/ナイトグレイ/- ハイ・キューブ

材質PVC・ポリエステル ナイトグレイ 質量(g)(約)242 寸法(Φ×Lmm)(ポーチ)約115×150 厚さ(cm)(約)11.5 寸法(縦×横)(cm)(約)29×30.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13174799 -
3,600
3,598
3,958 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする