ステンレスバターカッター&バターケース/ベーシック/-

ステンレスバターカッター&バターケース/ベーシック/- スケーター

仕様200gのバターを一度に20個(約10g)にカット/ケースに収納できる先割れバターナイフ付/フタ付 材質フタ:AS樹脂/本体:ポリプロピレン/バターカッター・バターナイフ:ステンレス鋼 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×107×48 対応バターサイズ:W150×D70×H35mmまで 耐熱温度(℃)フタ:-20~100/本体:-20~140 電子レンジ本体のみ可 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13178649 BTG2DXNN
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする