LEDioc FLOOD BLITZ(レディオック フラッド ブリッツ) 380Wタイプ 耐塩形+耐振形 広角タイプ

LEDioc FLOOD BLITZ(レディオック フラッド ブリッツ) 380Wタイプ 耐塩形+耐振形 広角タイプ 岩崎電気

材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(白色塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)24 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(200V/240V)380 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200/240共用 ビームの開き(°)鉛直面上104、水平面上102 平均演色評価数(Ra)80 仕上グレイメタリック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)115.7 光束(Lm)器具:38600 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13183777 E31222W/NSAN2
440,000
249,800
274,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする