インパクトドライバ用ソケット
ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。※18V充電式インパクトドライバー対応。
全長(mm)【ビット装着時】サイズ13の場合:99、サイズ17の場合:107
質量(g)112
適合サイズ(対辺距離)13、17
材質/処理無電解ニッケルめっきULL
内容量1個
ドライバービットが折れても簡単に交換でき、繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(75mm以上)が使えます。※18V充電式インパクトドライバー対応。