ボイドハンガー単品

ボイドハンガー単品 未来工業 ボイドハンガー単品 未来工業

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。
好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。

適合【鉄筋】D10・D13 グレー 種類固定具 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12 内容量1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13180390 BKH-H 鉄筋からの距離:40
1,940
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180399 BKH-HM 鉄筋からの距離:50
2,200
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180408 BKH-HL 鉄筋からの距離:60
2,200
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする