曜日別特売

ヘッドベイダー ヘッドライト

ヘッドベイダー ヘッドライト - GENTOSヘッドベイダー ヘッドライト - GENTOSヘッドベイダー ヘッドライト - GENTOSヘッドベイダー ヘッドライト - GENTOS

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
最大550ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-C充電が可能。
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)(別売り充電池充電時)
※乾電池には充電しないでください。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池

付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、
テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco
電源
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。質量(g)242寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)168連続点灯時間(時間)8~25落下耐久(m)テスト:1内容量1台
注意
※単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195589HV-033HD
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする