ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル
モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)
最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯
付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
※付属のType-Cケーブルで充電が可能。
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
DPX-418H 後継