ブライトライト
スパイラルフィラメントLEDランプ
スパイラルフィラメント 調光対応 照明
用途
事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
840(C)/820(W)
定格寿命(時間)
15000
色温度
2700K
定格入力電力
97mA
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13195336
LDA7L-C60/FL/D
クリア
6×6×10.7
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13195345
LDA7L-W60/FL/D
ホワイト
6×6×10.7
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13195361
LDG7L-C60/FL/D
クリア
9.5×9.5×13.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13195370
LDG7L-W60/FL/D
ホワイト
9.5×9.5×13.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください