曜日別特売

草刈チップソー2枚組

草刈チップソー2枚組 - sita草刈チップソー2枚組 - sita草刈チップソー2枚組 - sita草刈チップソー2枚組 - sita草刈チップソー2枚組 - sita草刈チップソー2枚組 - sita草刈チップソー2枚組 - sita草刈チップソー2枚組 - sita
(1件のレビュー)

斜め埋め込み型

用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに刃厚(mm)2内径(mm)25.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131959752SS-23036P230
2,050
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
131959912SS-25540P255
2,050
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 2026年の草狩りに使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

スペアーとして購入、次回の草刈り使用する予定、
場所的に石ころなど多くあり、どれくらい持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする