実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN

実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN - ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN - ナリカ

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に
サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。
電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。
電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。
ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。
スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。
実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)

セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個型式T-HN寸法(mm)120×75内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13196228T-HN
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする