ナリカ
電気ケトル(透明) PO-161
必要な分だけスイッチひとつで沸かせます
湯が沸いたら自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能や、空焚き防止機能付きで安全に使用できます。
型式
PO-161
寸法(mm)
210×155×215
質量(kg)
1.2
容量(L)
1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
900
内容量
1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13196605
PO-161
オープン
¥
5,598
¥6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください