曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品内容量1個
全309種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
ねじサイズ
309種類すべて表示中
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
電線太さ(mm2)
締付トルク(N・m)
定格通電電流(A)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13571288PUWL-20AG-1U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
910
769
846(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571297PUWL-20AG-2U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
1,250
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571306PUWL-20AG-3U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
1,589
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571315PUWL-20AG-4U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
1,929
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571331PUWL-20AG-5U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
2,268
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571340PUWL-20AG-6U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
2,608
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571349PUWL-20AG-7U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
2,948
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571358PUWL-20AG-8U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
3,287
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571367PUWL-20AG-9U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
3,627
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571376PUWL-20AG-10U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
3,966
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571385PUWL-20AG-11U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
4,306
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571401PUWL-20AG-12U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
4,646
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571410PUWL-20AG-13U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
4,985
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571419PUWL-20AG-14U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
5,325
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571428PUWL-20AG-15U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
5,664
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571437PUWL-20AG-16U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
6,004
5,098
5,608(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571446PUWL-20AG-17U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
6,344
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571455PUWL-20AG-18U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
6,683
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571471PUWL-20AG-19U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
7,023
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571480PUWL-20AG-20U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
7,362
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571489PUWL-20AG-21U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
7,702
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571498PUWL-20AG-22U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
8,042
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571507PUWL-20AG-23U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
8,381
7,098
7,808(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571516PUWL-20AG-24U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
8,721
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571525PUWL-20AG-25U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
9,060
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571541PUWL-20AG-26U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
9,400
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571550PUWL-20AG-27U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
9,740
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571559PUWL-20AG-28U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
10,079
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571568PUWL-20AG-29U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
10,419
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571577PUWL-20AG-30U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
10,758
9,098
10,008(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571586PUWL-20AG-31U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
11,098
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571595PUWL-20AG-32U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
11,438
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571611PUWL-20AG-33U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
11,777
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571620PUWL-20AG-34U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
12,117
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571629PUWL-20AG-35U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
12,456
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571638PUWL-20AG-36U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
12,796
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571647PUWL-20AG-37U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
13,136
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571656PUWL-20AG-38U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
13,475
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571665PUWL-20AG-39U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
13,815
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571681PUWL-20AG-40U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
14,154
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571690PUWL-20AG-41U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
14,494
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571699PUWL-20AG-42U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
14,834
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571708PUWL-20AG-43U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
15,173
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571717PUWL-20AG-44U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
15,513
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571726PUWL-20AG-45U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
15,852
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571735PUWL-20AG-46U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
16,192
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571751PUWL-20AG-47U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
16,532
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571760PUWL-20AG-48U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
16,871
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571769PUWL-20AG-49U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
17,211
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13571778PUWL-20AG-50U8(JIS)1.25、20.8~1.41622M3.5
17,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする