曜日別特売
PUWL-20AG-50U 組端子台 東洋技研 13571778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はねじサイズ・ユニット数など309種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじサイズ
M3.5
ユニット数
50
注文コード
13571778
品番
PUWL-20AG-50U
参考基準価格(税別)¥22,050販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

端子間ピッチ(mm)
8
電線太さ(mm2)
(JIS)1.25、2
締付トルク(N・m)
0.8~1.4
定格通電電流(A)
1622
ねじサイズ
M3.5
形状
2段
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 600、AC・DC 600
結線方式
ネジアップ
特性
耐油 、 耐薬品
ユニット数
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする