アズワン
Oリング FFKM 7481_Pシリーズ
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合
0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質
FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
硬度
76
機能
耐薬品性
伸び(%)
1.42
耐熱温度(℃)
315
強さ
引張:17.4Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm
2
])
10.8
内容量
1個
注意
※(a)ASTM D412(dumbbell test specimens)(b)ASTM D2240(pellet test specimens)(c)ASTM D395B(AS568 #214 O-Ring test specimens)
※保証値ではありません。
全17種類を絞り込む
種類
選択してください
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-14
P-15
P-16
P-18
P-20
P-21
P-22
内径(Φmm)
選択してください
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
13.8
14.8
15.8
19.8
20.8
21.8
線径(Φmm)
1.9
2.4
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
内径(Φmm)
線径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13606419
7481_P-3
P-3
2.8
1.9
4-6521-01
¥
4,950
¥
4,901
¥
5,391
(税込)
翌々日出荷
13606428
7481_P-4
P-4
3.8
1.9
4-6521-02
¥
4,970
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
翌々日出荷
13606437
7481_P-5
P-5
4.8
1.9
4-6521-03
¥
5,040
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
13606455
7481_P-7
P-7
6.8
1.9
4-6521-05
¥
5,130
¥
5,079
¥
5,587
(税込)
翌々日出荷
13606471
7481_P-8
P-8
7.8
1.9
4-6521-06
¥
5,220
¥
5,168
¥
5,685
(税込)
翌々日出荷
13606480
7481_P-9
P-9
8.8
1.9
4-6521-07
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
13606489
7481_P-10
P-10
9.8
1.9
4-6521-08
¥
5,290
¥
5,237
¥
5,761
(税込)
翌々日出荷
13606498
7481_P-11
P-11
10.8
2.4
4-6521-09
¥
6,750
¥
6,683
¥
7,351
(税込)
翌々日出荷
13606507
7481_P-12
P-12
11.8
2.4
4-6521-10
¥
7,120
¥
7,049
¥
7,754
(税込)
翌々日出荷
13606516
7481_P-14
P-14
13.8
2.4
4-6521-11
¥
7,290
¥
7,217
¥
7,939
(税込)
翌々日出荷
13606525
7481_P-15
P-15
14.8
2.4
4-6521-12
¥
7,410
¥
7,336
¥
8,070
(税込)
翌々日出荷
13606541
7481_P-16
P-16
15.8
2.4
4-6521-13
¥
7,490
¥
7,415
¥
8,157
(税込)
翌々日出荷
13606550
7481_P-18
P-18
11.8
2.4
4-6521-14
¥
7,810
¥
7,732
¥
8,505
(税込)
翌々日出荷
13606559
7481_P-20
P-20
19.8
2.4
4-6521-15
¥
8,040
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
翌々日出荷
13606568
7481_P-21
P-21
20.8
2.4
4-6521-16
¥
8,310
¥
8,227
¥
9,050
(税込)
翌々日出荷
13606577
7481_P-22
P-22
21.8
2.4
4-6521-17
¥
8,520
¥
8,435
¥
9,279
(税込)
翌々日出荷
13606446
7481_P-6
P-6
5.8
1.9
4-6521-04
¥
5,080
¥
5,029
¥
5,532
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください