アズワン
トラップ球 ロータリーエバポレーター用 TRシリーズ
ロータリーエバポレーターに使用できます。
泡沫侵入防止タイプです。
仕様
球径容量:Φ80mm
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
200
上部摺合
29/42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601991
TRB200-1525
4-419-05
15/25
¥
11,000
¥
10,890
¥
11,979
(税込)
翌々日出荷
13602000
TRB200-2942
4-419-06
29/42
¥
11,600
¥
11,484
¥
12,632
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください