曜日別特売

ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ

ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ - ダイヤゴム

JIS T 8116:2005適合品
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。
手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。
裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。
手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください

材質ニトリルゴム機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1内容量1双
関連資料:(0.61MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13618748SN251M35066-0034-21
3,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13618757SN251L35066-0034-22
3,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13618766SN251LL35066-0034-23
3,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする