NIKKO(ニッコーハンセン)
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ
耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。
視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質
PP
種類
ビーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
全高(mm)
アズワン品番
胴外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13619536
PP-50B
50
5
60
68-1891-12
45
¥
155
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
13619545
PP-100B
100
10
62
68-1891-13
53
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
13619561
PP-250B
250
25
100
68-1891-14
72
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
13619570
PP-500B
500
50
128
68-1891-15
97
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
13619579
PP-1000B
1000
50
151
68-1891-16
108
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
13619588
PP-2000B
2000
100
184
68-1891-17
137
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
13619597
PP-5000B
5000
500
258
68-1891-18
195
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください