窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用
パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
最大30wの高出力。
適合認証:PSE
出力Type‐C/5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A 65W Max(PD3.0)、USB/5V2.4A、Type-C+USB/5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A+5V2.4A 57W Max
本体寸法(mm)約55×53.1×32.2
本体質量(g)約120
入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A
プラグ折りたたみ式
保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱
アズワン品番66-0023-08
素材本体:PC難燃素材
内容量1個