ケツト科学研究所
膜厚計(本体のみ)
2.7 インチフルカラーLCD を採用
グラフ表示など3種類の統計情報を画面表示
Bluetooth 内蔵(Expert モデル)、USB-C 付属
「スキャン測定」「スキャン平均測定」を追加
電源(V)
1.5(単3アルカリ乾電池 1)×4
消費電力(W)
最大1
表示方式
デジタル(2.7インチフルカラー LCD)
表示分解能
100μm未満0.1μm、100μm以上1μm(μm表示時)、10mm未満0.01mm、10mm以上0.1mm(mm表示時)
電池寿命(時間)
70
付加機能
素地補正、調整、アプリケーション選択、上下限設定、単位切替、測定方法切替、言語切替、統計、計算(ブロック/グループ)、測定データ保存、自動パワーオフ、バックライト、日時設定、画面表、示内容切替など
メモリー数
アプリケーション:50本(プローブ毎)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外部出力
データメモリ(点)
モデル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13655121
L-600-S
USB-C
50000
Standard
¥
138,000
¥
137,800
¥
151,580
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13655130
L-600-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
USB-C
50000
Standard
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13655139
L-600-E
USB-C Bluetooth
100000
Expert
¥
188,000
¥
187,800
¥
206,580
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13655148
L-600-E(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
USB-C Bluetooth
100000
Expert
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500