Drummond Scientific Company
Microcap 1-000シリーズ
精度が高いガラス毛細管です
仕様
入り数(個):1箱(100
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
容量(μL)
外径×内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13660416
1-000-1000
116
100
1.44/1.05
64-1130-26
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
13660425
1-000-0100
41
10
0.80/0.56
64-1130-27
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください