ESD書類入れ A4

ESD書類入れ A4 AntiSK

静電対策素材の書類ホルダーです。静電防止タイプのため、対象物への静電気によるダメージを防ぎます。

材質静電グラフェンプラスチック 厚さ(mm)3 寸法(mm)305×256×305 適合サイズ書類:A4 静電気低減機能1000V/100V(1.0秒未満) 表面抵抗値(Ω)10^6~9 アズワン品番4-6401-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13658350 SK1729
4,810
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする