Aegimesh
ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ
手全体を保護します。
左右兼用タイプです。
ベルト部分は外すことができます。
洗浄や消毒が容易です。
材質
手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト色
アズワン品番
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13659646
1222
XS
緑
4-6397-01
ベルト:95
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
13659655
1222
S
白
4-6397-02
ベルト:100
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
13659671
1222
M
赤
4-6397-03
ベルト:105
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
13659680
1222
L
青
4-6397-04
ベルト:110
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください