曜日別特売
1222 ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ Aegimesh 13659655

ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
ベルト色白
内容量1枚注文コード13659655品番1222
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

手全体を保護します。
左右兼用タイプです。
ベルト部分は外すことができます。
洗浄や消毒が容易です。

サイズ
S
ベルト色
白
アズワン品番
4-6397-02
径(mm)
ベルト:100
材質
手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする