Aegimesh
ステンレスメッシュ手袋 左右兼用 1222シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XS
L
M
S
XS
ベルト色
緑
白
緑
赤
青
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13659646
品番
1222
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手全体を保護します。
左右兼用タイプです。
ベルト部分は外すことができます。
洗浄や消毒が容易です。
サイズ
XS
ベルト色
緑
アズワン品番
4-6397-01
径(mm)
ベルト:95
材質
手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック