ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666899
6003 2RSCM SR
35
10
17
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666908
6004 2RSCM SR
42
12
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666917
6005 2RSCM SR
47
12
25
オープン
¥
372
¥
409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666926
6006 2RSCM SR
55
13
30
オープン
¥
442
¥
486
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666935
6007 2RSCM SR
62
14
35
オープン
¥
543
¥
597
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666951
6008 2RSCM SR
68
15
40
オープン
¥
702
¥
772
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666960
6009 2RSCM SR
75
16
45
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方