ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666479
6002ZZCM SR
32
9
15
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666488
6003ZZCM SR
35
10
17
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666497
6004ZZCM SR
42
12
20
オープン
¥
256
¥
282
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666506
6005ZZCM SR
47
12
25
オープン
¥
292
¥
321
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666515
6006ZZCM SR
55
13
30
オープン
¥
348
¥
383
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666531
6007ZZCM SR
62
14
35
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666540
6008ZZCM SR
68
15
40
オープン
¥
552
¥
607
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666549
6009ZZCM SR
75
16
45
オープン
¥
715
¥
787
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666558
6010ZZCM SR
80
16
50
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666567
6011ZZCM SR
90
18
55
オープン
¥
1,078
¥
1,186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666576
6012ZZCM SR
95
18
60
オープン
¥
1,338
¥
1,472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666585
6013ZZCM SR
100
19
65
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666601
6014ZZCM SR
110
20
70
オープン
¥
1,848
¥
2,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方