ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6010番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666969
6010 2RSCM SR
80
16
50
オープン
¥
1,059
¥
1,165
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13666978
6011 2RSCM SR
90
18
55
オープン
¥
1,342
¥
1,476
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666987
6012 2RSCM SR
95
18
60
オープン
¥
1,509
¥
1,660
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666996
6013 2RSCM SR
100
18
65
オープン
¥
1,819
¥
2,001
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667005
6014 2RSCM SR
110
20
70
オープン
¥
2,086
¥
2,295
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方