ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13667021
6803 2RSCM SR
26
5
17
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13667030
6804 2RSCM SR
32
7
20
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667039
6805 2RSCM SR
37
7
25
オープン
¥
602
¥
662
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667048
6806 2RSCM SR
42
7
30
オープン
¥
753
¥
828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667057
6807 2RSCM SR
47
7
35
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667066
6808 2RSCM SR
52
7
40
オープン
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667075
6809 2RSCM SR
58
7
45
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方