ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666610
6803ZZCM SR
26
5
17
オープン
¥
415
¥
457
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666619
6804ZZCM SR
32
7
20
オープン
¥
423
¥
465
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666628
6805ZZCM SR
37
7
25
オープン
¥
533
¥
586
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666637
6806ZZCM SR
42
7
30
オープン
¥
602
¥
662
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666646
6807ZZCM SR
47
7
35
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666655
6808ZZCM SR
52
7
40
オープン
¥
816
¥
898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666671
6809ZZCM SR
58
7
45
オープン
¥
962
¥
1,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方