ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6810番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13667091
6810 2RSCM SR
65
7
50
オープン
¥
1,433
¥
1,576
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667100
6811 2RSCM SR
72
9
55
オープン
¥
1,672
¥
1,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667109
6812 2RSCM SR
78
10
60
オープン
¥
1,970
¥
2,167
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667118
6813 2RSCM SR
85
10
65
オープン
¥
2,338
¥
2,572
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667127
6814 2RSCM SR
90
10
70
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667136
6815 2RSCM SR
95
10
75
オープン
¥
3,048
¥
3,353
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667145
6816 2RSCM SR
100
10
80
オープン
¥
3,888
¥
4,277
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667161
6817 2RSCM SR
110
13
85
オープン
¥
4,645
¥
5,110
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667170
6818 2RSCM SR
115
13
90
オープン
¥
5,366
¥
5,903
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方