ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6810番台 ZZ
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666680
6810ZZCM SR
65
7
50
オープン
¥
1,153
¥
1,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13666689
6811ZZCM SR
72
9
55
オープン
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666698
6812ZZCM SR
78
10
60
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666707
6813ZZCM SR
85
10
65
オープン
¥
1,878
¥
2,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666741
6816ZZCM SR
100
10
80
オープン
¥
3,119
¥
3,431
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666750
6817ZZCM SR
110
13
85
オープン
¥
3,728
¥
4,101
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666759
6818ZZCM SR
115
13
90
オープン
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13666768
6819ZZCM SR
120
13
95
オープン
¥
5,073
¥
5,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666716
6814ZZCM SR
90
10
70
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
取扱停止中
返品不可
13666725
6815ZZCM SR
95
10
75
オープン
¥
2,448
¥
2,693
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方