ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6820番台 ZZ
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
外径D(Φmm)
125
幅B(mm)
13
内径d(Φmm)
100
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666777
6820ZZCM SR
オープン
¥
5,505
¥
6,056
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方