ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール)
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
シールド形状
両側接触ゴムシール形
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13667179
6903 2RSCM SR
17
30
7
オープン
¥
453
¥
498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667188
6904 2RSCM SR
20
37
9
オープン
¥
463
¥
509
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667197
6905 2RSCM SR
25
42
9
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667206
6906 2RSCM SR
30
47
9
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667215
6907 2RSCM SR
35
55
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667231
6908 2RSCM SR
40
62
12
オープン
¥
795
¥
875
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13667240
6909 2RSCM SR
45
68
12
オープン
¥
963
¥
1,059
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方